PFERD Cavo di collegamento RCK AK 3 metri

Codice art.: 4007220538821
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220538821
EAN / GTIN 4007220538821
Codice del produttore 98990042
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di azionamento RCK con controllo continuo della velocità è una soluzione innovativa che genera meno rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali.
  • La combinazione con l’unità di controllo mobile e vari manipoli rende il sistema particolarmente leggero, comodo e flessibile per gli utenti in uso.
  • Inoltre, i manipoli consentono l’uso di un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori.
  • Il sistema di trasmissione RCK è stato progettato con particolare attenzione all’ergonomia e all’efficienza.
  • Consente di lavorare comodamente con il produttività più elevato in uso continuo.
  • Cavo di collegamento RCK lungo 3 metri per l’uso con impugnature RCK.
  • Grazie al suo design speciale, il sistema di trasmissione RCK è particolarmente silenzioso durante il funzionamento. Grazie all’interazione dell’unità di controllo e dell’impugnatura, il sistema di azionamento RCK è un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico e dei costi per le applicazioni industriali.

Proprietà:

  • Lunghezza metrica: 3 m
  • Peso netto: 0.346 kg

Vantaggi:

  • Aumenta il produttività fino al 50% con Constant n . giri.
  • Lavoro comodo ed ergonomico con risultati rapidi e ottimali.
  • Può essere utilizzato con alimentatore o mobile con batteria per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
  • Può essere utilizzato anche all’interno di componenti conduttivi nel funzionamento a batteria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello