• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Impugnatura RCK GS 2/600 Z-SP 60.000-30.000 giri/min./150 watt

Codice art.: 4007220538593
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220538593
EAN / GTIN 4007220538593
Codice del produttore 83002002
Numero-L L51700 101336
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Z-SP

Descrizione:

  • Il sistema di azionamento RCK con controllo continuo della velocità è una soluzione innovativa che genera meno rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali.
  • In combinazione con l’unità di controllo mobile e i vari manipoli, il sistema è particolarmente leggero, comodo e flessibile per gli utenti sul campo.
  • I manipoli consentono inoltre di utilizzare un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori industriali.
  • Il sistema di azionamento RCK è stato progettato con particolare attenzione all’ergonomia e all’efficienza.
  • Consente di lavorare in modo confortevole con la massima produttività nell’uso continuo.
  • I manipoli RCK sono dotati di un motore brushless con stabilità ad alta velocità ed ergonomia migliorata.
  • Manipolo RCK diritto.
  • Manipolo con sistema di sgancio rapido senza chiave (SP).
  • 2 chiavi, pinza da 3 mm, cavo del manipolo da 1,8 m.
  • Grazie al suo design speciale, il sistema di azionamento RCK è particolarmente silenzioso durante il funzionamento. Grazie all’interazione tra l’unità di controllo e il manipolo, il sistema di azionamento RCK è un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico e dei costi per le applicazioni industriali.

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 150 watt
  • Gamma di velocità, da: 30000 RPM
  • Gamma di velocità, fino a: 60000 RPM
  • Gruppo pinze: 17
  • Design: Z-SP
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 160 mm
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Altezza: 30 mm

Vantaggi:

  • Design sottile e leggero.
  • Velocità di rotazione molto elevata e molto silenziosa.
  • Limitazione automatica della velocità.
  • Blocco all’avviamento senza utensile bloccato.
  • Aumenta la produttività fino al 50% grazie alla velocità costante.

Nota:

  • Interruttore di avvio/arresto sul manipolo.