PFERD TOOLS Porte-outil RCK GS 2/600 Z-SP 60 000-30 000 tr/min / 150 W

Réf.: 4007220538593
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220538593
EAN / GTIN 4007220538593
Réf. fabricant 83002002
Article hors catalogue L51700 101336
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Z-SP

Description:

  • Le système d’entraînement RCK avec réglage continu de la vitesse est une solution innovante qui génère moins de bruit et de vibrations que les entraînements traditionnels.
  • Grâce à la combinaison de l’unité de commande mobile et de différentes pièces à main, le système est particulièrement léger, confortable et flexible pour les utilisateurs sur le terrain.
  • De plus, les pièces à main permettent d’utiliser les outils les plus divers dans presque tous les secteurs.
  • Le système d’entraînement RCK a été conçu en mettant l’accent sur l’ergonomie et l’efficacité.
  • Il permet un travail confortable avec une productivité maximale en utilisation continue.
  • Les pièces à main RCK sont équipées d’un moteur brushless avec une grande stabilité de vitesse et une ergonomie améliorée.
  • Pièce à main RCK droite.
  • Pièce à main avec système de serrage rapide sans clé (SP).
  • 2 clés de serrage, pince de serrage de 3 mm, câble de pièce à main de 1,8 m.
  • Grâce à sa conception spéciale, le système d’entraînement RCK est particulièrement silencieux en fonctionnement. Grâce à l’interaction entre l’appareil de commande et la pièce à main, le système d’entraînement RCK est une alternative efficace en termes d’énergie et de coûts pour les applications industrielles.

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 150 watts
  • Plage de vitesses de rotation, de : 30000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu’à : 60000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage : 17
  • Version : Z-SP
  • Largeur métrique : 30 mm
  • Incl. Ø pince de serrage [mm] : 3 mm
  • Longueur métrique : 160 mm
  • Poids net : 0.26 kg
  • hauteur : 30 mm

Avantage(s):

  • Forme mince et légère.
  • Très grande vitesse de rotation et très silencieux.
  • Limitation automatique de la vitesse de rotation.
  • Blocage au démarrage sans outil fixé.
  • Augmentation de la productivité jusqu’à 50 % grâce à une vitesse constante.

Remarque(s):

  • Bouton marche/arrêt sur la pièce à main.