• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico ergonomico per lime FH4/1 115 mm per lime piatte e mezzetonde, lunghezza della lima 200-250 mm (10)

Codice art.: 4007220535776
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220535776
EAN / GTIN 4007220535776
Codice del produttore 12617141
Numero-L L51060 84
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD TOOLS offre impugnature per svariate lime. Manico ergonomico per lime per lavorare in modo confortevole e sicuro.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: FH 4/1
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 200, 250 mm
  • Compatibile con: profilo piatto, piatto a punta, mezzatonda
  • Lunghezza, totale: 115 mm

Vantaggi:

  • Protegge la mano da bordi e spigoli taglienti.
  • Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
  • La lima non scivola via.
  • Esternamente in plastica morbida con parte interna dura e stabile.
  • Non contiene plastificanti.