Leírás:
A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.
Jellemző:
- Pferd típus: FH 4/1
- Hossz [mm]: 200, 250 mm
- Alkalmazható: Lapos, lapos hegyes, félkör alakú profilok
- Hossz, teljes: 115 mm
Előny:
- Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
- Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
- Nem kell a fájlokat görgetni.
- Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
- Lágyítók nélkül.
Felhasználás:
Meghajtási típusok: Kézi meghajtás
Alapanyag:
Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
Ergonomikus forma optimális fogással.
Az akták nem gördülnek el.
Kívül puha műanyag, belül kemény, stabil.
Lágyító nélkül.
Figyelem:
Különböző változatokban és két különböző csomagolási egységben kapható.