Descrizione:
Impugnatura angolare per satinatura compatibile con tutti gli alberi flessibili con attacco G28 anziché l’impugnatura. Attacco dell’albero girevole a 360°. Consente di utilizzare macchine ad albero flessibile come fossero satinatrici. Paramano, impugnatura antivibrazioni, mandrino smontabile.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SWT 10 G28
- Numero di giri macchina per utensili n max: 18000 RPM
- Resa con n max.: 12000 RPM
- Rapporto di trasmissione: 1,53:1
- Larghezza metrica: 40 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 28
- Attacco dell’utensile, larghezza: 100
- Lunghezza metrica: 173 mm
- Peso netto: 1.901 kg
- ø esterno metrico: 215 mm
- Ø filettatura: M14
- Ø portautensile: 19 mm
- Altezza: 215 mm