Haakse satineerkop SWT 10 G28 met gereedschapsopname 19x100 mm, max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220429754
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220429754
EAN/GTIN 4007220429754
Nummer fabrikant 87101531

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse satineerkop aansluitbaar op alle buigzame assen met aansluiting G28 in plaats van het handstuk. Asaansluiting 360° draaibaar. Hierdoor wordt het gebruik van buigzame-asmachines als satineermachine mogelijk. Handbescherming, antivibratiehandgreep, demonteerbare werkas.

Kenmerk:

  • PFERD type: SWT 10 G28
  • Toerental n max.: 18000 RPM
  • Uitgaand toerental bij n max.: 12000 RPM
  • Overbrengingsverhouding: 1,53:1
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Gereedschapsopname, breedte: 100
  • Lengte metrisch: 173 mm
  • Nettogewicht: 1.901 kg
  • ø buiten metrisch: 215 mm
  • Ø schroefdraad: M14
  • Ø gereedschapsopname: 19 mm
  • Hoogte: 215 mm