Anima SE 7 DIN10/G22 2M

Codice art.: 4007220428344
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220428344
EAN / GTIN 4007220428344
Codice del produttore 86200329
Numero-L L51050 1640

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema albero flessibile 7

Descrizione:

Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Anima di ricambio per BW 7 DIN 10/G22 2 m.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SE 7 DIN10/G22 2M
  • Intervallo di numero di giri, da: 11000 RPM
  • Range di potenza fino: 25000 RPM
  • Versione: Sistema albero flessibile 7
  • Larghezza metrica: 7 mm
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 5 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 22
  • Lunghezza metrica: 2089 mm
  • Peso netto: 0.6 kg
  • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: M10
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 5/3,85
  • ø esterno metrico: 7 mm
  • Altezza: 7 mm

Uso:

Suggerimenti di applicazione: Da utilizzare negli intervalli di potenza e al regime di giri previsti. Anima e guaina non sono riparabili. Consigliamo l'acquisto di parti nuove. Durante l'utilizzo non curvare mai gli alberi flessibili oltre il raggio minimo indicato. Per ciascun albero flessibile è indicato il raggio di curvatura minimo consentito.

Fornitura:

  • Lunghezze speciali su richiesta.
  • Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.