Jádro PFERD SE 7 DIN10/G22 2M

Artiklové číslo: 4007220428344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220428344
EAN / GTIN 4007220428344
Číslo výrobce 86200329
L-číslo L51050 1640

Popis

Provedení:

  • Systém ohýbacích hřídelů 7

Popis:

Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Náhradní jádro pro BW 7 DIN 10/G22 2m.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SE 7 DIN10/G22 2M.
  • Rozsah otáček, od: 11000 RPM
  • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
  • Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 7
  • Metrika šířky: 7 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 5 mm
  • Násadec Side spojka G: 22
  • Metrické délky: 2089 mm
  • Čistá hmotnost: 0,6 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: M10
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 5/3,85
  • Ø vnější metrika: 7 mm
  • Výška: 7 mm

Použití:

Doporučení pro použití: Rozsah rychlosti a výkonu by neměl být překročen. Oprava jádra a ochranné hadice není možná. Jako náhradu doporučujeme nové díly připravené k instalaci. Při použití ohebných hřídelí je nutné zajistit, aby hřídele nebyly ohnuté nad stanovený poloměr zakřivení. U každé ohebné hřídele je uveden nejmenší možný poloměr zakřivení.

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.
  • Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.