• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco da taglio EH 125x2,4x22,23 mm versione a centro depresso, linea specialistica SG ALU per alluminio

Codice art.: 4007220389027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220389027
EAN / GTIN 4007220389027
Codice del produttore 61320822
Numero-L L51080 69
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da taglio per alluminio e altri metalli non ferrosi, con alta capacità di taglio e durata elevatissima.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: EH / 42 / T27
  • Larghezza metrica: 2.4 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A e carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • La speciale miscela di abrasivi e la tecnologia del legante impediscono al disco da taglio di intasarsi, anche sull’alluminio tenero e tenace.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
  • Non contiene additivi che lasciano residui indesiderati sul pezzo. Quindi si può saldare direttamente sulla superficie.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Altri metalli non ferrosi