• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Disque à tronçonner EH 125x2,4x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG ALU pour aluminium

Réf.: 4007220389027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220389027
EAN / GTIN 4007220389027
Réf. fabricant 61320822
Article hors catalogue L51080 69
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’aluminium et autres métaux non ferreux avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.4 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A et carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Le mélange abrasif spécial et la technologie de liant empêchent l’encrassement du disque à tronçonner, y compris sur l’aluminium, tendre et résilient.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.
  • Ne contient pas de produits de remplissage susceptibles de laisser des résidus indésirables sur les pièces usinées. La surface est ainsi prête à souder directement.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Autres métaux non ferreux
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Autres métaux non ferreux

Conseillers produits et services

Connectez-vous