Punta di guida HSS Ø 6,35 mm L 60 mm per alberi per seghe a tazza LSS 1 e LSS 2

Codice art.: 4007220319284
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220319284
EAN / GTIN 4007220319284
Codice del produttore 25202005
Numero-L L51140 351
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le punte di guida PFERD TOOLS vengono utilizzate in combinazione con i gambi per seghe a tazza HSS, i sistemi di serraggio rapido per seghe a tazza e i carotatori. Punta di guida HSS per alberi per seghe a tazza HSS e sistemi di serraggio rapido per seghe a tazza.

Proprietà:

  • Forma del gambo: tonda
  • Compatibile con: LS 14–210
  • Ø gambo metrico: 6.35 mm
  • Lunghezza, totale: 60 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari