• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico per lime in plastica PH11 110 mm per lime per lime con codolo, lunghezza 200-250 mm (100)

Codice art.: 4007220301913
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220301913
EAN / GTIN 4007220301913
Codice del produttore 12616211
Numero-L L51060 142
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD TOOLS offre impugnature per svariate lime. Manici ergonomici per lime, per lavorare nel massimo comfort e sicurezza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PH 11
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 200, 250 mm
  • Compatibile con: tutti i codoli
  • Lunghezza, totale: 110 mm

Vantaggi:

  • La forma sagomata permette di lavorare senza eccessivo sforzo e in sicurezza.
  • Ottima trasmissione della forza e angolo lima ideale.
  • Le camere d’aria permettono di far evaporare l’umidità delle mani.
  • Robusto manico in plastica.
  • Non contiene plastificanti.