Plastová brožura PH11 110mm pro rybářské pilníky, délka 200-250mm (100)

Č. pol.: 4007220301913
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Zošit

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220301913
EAN/GTIN 4007220301913
Číslo výrobcu 12616211
Číslo L L51060 142
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Řada PFERD TOOLS obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí PFERD TOOLS rukojeti pro širokou škálu pilníků. Plastové pilníky pro dobré vedení a přenos energie.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PH 11
  • Vhodné pro délku [mm]: 200, 250 mm
  • Vhodné pro: Veškerý rybolov
  • Délka, celkem: 110 mm

Výhoda:

  • Zesílený límec zaručuje práci s nízkou únavou a vysokou bezpečností při práci.
  • Dobrý přenos výkonu a dobrá správa pilník.
  • Vzduchové komory podporují odvod vlhkosti rukou.
  • rukojeť pilníku je vyroben z pevného plastu.
  • Neobsahuje plastifikátory.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka