• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Lima di precisione ad ago, tonda, 140 mm, taglio svizzero 1, media

Codice art.: 4007220238233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220238233
EAN / GTIN 4007220238233
Codice del produttore 12512062
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni.
  • Taglio incrociato per lavori di media precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 2410
  • Forma: Tonda
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 140 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla forma del gambo è utilizzabile con o senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)