• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PFERD TOOLS Präzisions-Nadelfeile Rund 140mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220238233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Artikelnummer 4007220238233
EAN / GTIN 4007220238233
Herstellernummer 12512062
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2410
  • Form: Rund
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)