• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di riduzione per foro disco da taglio da 40 a 25,4 mm (larghezza 4,5 mm) con bordino maggiorato

Codice art.: 4007220176306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220176306
EAN / GTIN 4007220176306
Codice del produttore 69900009
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le bussole di riduzione permettono di adattare il foro standard a una misura inferiore.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 4.5 mm
  • Ø interno metrico: 25.4 mm
  • ø esterno metrico: 40 mm

Vantaggi:

  • Si adatta a tutti i modelli di macchine disponibili.
  • Con bordino maggiorato per evitare che la bussola penetri nel foro.

Nota:

  • Assicurarsi che le flange di serraggio siano dello stesso diametro, al fine di montare in sicurezza l’utensile.