• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ruota abrasiva ER 70x6,2x10 mm, linea specialistica SG per acciaio/acciaio inossidabile/ghisa

Codice art.: 4007220165508
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220165508
EAN / GTIN 4007220165508
Codice del produttore 65307061
Numero-L L51160 42
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Ruota abrasiva con elevata capacità di asportazione e ottima durata per la lavorazione di punti difficili da raggiungere.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 21800 RPM
  • Forma: ER / 1 / T1
  • Larghezza metrica: 6.2 mm
  • Ø foro: 10 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 70 mm

Vantaggi:

  • Elevata taglienza.
  • Ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio INOX; Acciaio

Nota:

  • Con perno di bloccaggio montato è utilizzabile su smerigliatrici diritte fino al numero di giri massimo consentito del perno di bloccaggio.
  • Utilizzare solo in lavorazione periferica.

Download & documenti

Prodotti correlati