Perno di bloccaggio per POLIROLL compatibile con foro Ø 3 mm e lunghezza 25 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220152188
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220152188
EAN / GTIN 4007220152188
Codice del produttore 42706183
Numero-L L51100 171

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per utensili POLIROLL e POLICO.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 6-18-3
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 30

Vantaggi:

  • Cambio utensile possibile senza togliere il perno dalla pinza della macchina utensile.