• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für POLIROLL passend für Bohrung Ø 3 mm und Länge 25 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220152188
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
Artikelnummer 4007220152188
EAN / GTIN 4007220152188
Herstellernummer 42706183
L-Nummer L51100 171

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLIROLL- und POLICO-Werkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 6-18-3
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 30 mm

Vorteil:

  • Werkzeugwechsel ohne Ausspannen des Halters aus der Spannzange des Werkzeugantriebes möglich.