Esecuzione:
Descrizione:
Platorello flessibile per dischi autoadesivi. Il platorello è stato concepito appositamente per la costruzione di stampi e forme.
Proprietà:
- Tipo PFERD: PSA-H
- Giri/min., max: 12700 RPM
- Versione: nessuna informazione
- Larghezza metrica: 0 mm
- ø esterno metrico: 25 mm
- Ø gambo metrico: 2.35 mm
- Lunghezza, gambo: 35 mm
Vantaggi:
- Massima tenuta del disco sul platorello grazie all’elevata qualità del collante.
- Cambio utensile rapido e semplice.
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Nella lavorazione di raggi stretti scegliere una misura in meno rispetto al disco, in modo che i bordi esterni del disco sporgano e si possano adattare al contorno del raggio.
Tipi di azionamento: azionamento ad albero flessibile; smerigliatrice diritta
Per:
Scegliere il supporto del foglio abrasivo una misura più piccola del foglio abrasivo quando si lavora su raggi stretti, in modo che i bordi esterni del foglio abrasivo possano adattarsi al contorno del raggio.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.