Držalo za samolepilni brusilni kolut PSA-H Ø 30 mm Shank-Ø 2,35 mm

Št. art.: 4007220026953
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220026953
EAN/GTIN 4007220026953
Številka proizvajalca 42160004
L-število L51050 2049
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Prilagodljivo držalo za brusne pole za uporabo samolepilnih brusnih listov. držalo za brusne pole je bil posebej zasnovan za izdelavo orodij in kalupov.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PSA-H
  • VRT/MIN, največ: 12700 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 2,35 mm
  • Dolžina, gred: 35 mm

Prednosti:

  • Visokokakovostni lepilni priključki zagotavljajo, da je ronde varno pritrjen na držalo.
  • Enostavna in hitra menjava orodja.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.