• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per carrozzeria fresata piatta 350 mm, taglio 0 radiale, asportazione grossolana

Codice art.: 4007220016220
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220016220
EAN / GTIN 4007220016220
Codice del produttore 14101350
Numero-L L51060 334
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • molto grossa

Descrizione:

Le lime fresate per carrozzeria possono essere tensionate a piacere tramite il portalima, adattandole al contorno della superficie da lavorare. Taglio radiale adatto alla sgrossatura e allo sbavo. Il taglio permette di ottenere una superficie liscia e priva di rigature. Queste lime per carrozzeria vengono fornite in confezioni industriali senza portalima per lime per carrozzeria. Sono inoltre fornite singolarmente in astuccio in plastica senza foro europeo.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 299 b
  • Denti per inch: 8
  • Versione: molto grossa
  • Larghezza metrica: 36 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 5.2 mm

Vantaggi:

  • Il raggio di curvatura della lima può essere modificato tramite il dispositivo di regolazione della tensione.
  • Permette l’uso di punta.
  • Denti estremamente affilati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati