Karosszéria reszelő penge maratott lapos fenék 350mm fogazat 0-radial, durva megmunkálás

Cikkszám: 4007220016220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Karosszériás reszelö

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220016220
EAN / GTIN 4007220016220
Gyártó száma 14101350
L-szám L51060 334

Leírás

Kivitel:

  • nagyon durva

Leírás:

A testreszelő pengék egyenként rögzíthetők a testreszelő tartóban, és a megmunkálandó felület kontúrjához igazíthatók. Radiális fogazás durva megmunkáláshoz és érdesítéshez. A fogazást úgy alakították ki, hogy pontozásmentes felületeket hozzon létre. Ezeket a testreszelőket ipari csomagolásban, testreszelőtartó nélkül szállítjuk. Egyenként csomagolva is vannak, európerforáció nélküli műanyag tokban.

Jellemző:

  • Pferd típus: 299 b..
  • Fogak Pro hüvelyk: 8
  • Változat: Nagyon durva
  • Metrikus szélesség: 36 mm
  • Fogazás: 0
  • Hossz metrikus: 350 mm
  • Magasság: 5,2 mm

Előny:

  • A reszelő hajlítási sugara fokozatmentesen állítható a befogó eszköz segítségével.
  • A ponthasználat lehetséges.
  • Kés-éles fogvágás.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Kiegyenlítés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)