Descrizione:
Le lime fresate PFERD TOOLS sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Le lime rettangolari sono dotate di taglio obliquo con rompitruciolo sui lati piatti. Le lime sono dotate di due fori per il fissaggio al portalima. Lima rettangolare con due fori per il fissaggio al portalima, taglio obliquo sui lati maggiori, con rompitruciolo. Taglio obliquo adatto a lavori di sgrossatura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali senza supporto.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 296
- Larghezza metrica: 36 mm
- Taglio: 1
- Lunghezza metrica: 350 mm
- Altezza: 4.7 mm
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metallo non ferroso tenero
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)