Omschrijving:
Gefreesde vijlbladen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Dankzij de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. De rechthoekige vijlbladen zijn op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Voor de opname van de vijlhouder zijn de vijlbladen van twee boringen voorzien. Rechthoekige vijl met twee boringen voor de opname van de vijlhouder, op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Schuine vertanding voor de grove verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 296
- Breedte metrisch: 36 mm
- Vertanding: 1
- Lengte metrisch: 350 mm
- Hoogte: 4.7 mm
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal zacht
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)