Descrizione:
Le lime piatte per seghe sono utensili versatili per affilare gli spigoli taglienti di seghe, coltelli e altri utensili con bordi metallici affilati. Lima rettangolare rastremata, con codolo. Taglio sui quattro lati. Forma E conforme alla DIN 7262. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1212 SP
- Larghezza metrica: 25 mm
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 250 mm
- Altezza: 4.5 mm
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)