• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per contatti piatta sottile 100 mm, taglio 2 per contatti, scanalature sottili, fori passanti

Codice art.: 4007220010747
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lime per contatti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220010747
EAN / GTIN 4007220010747
Codice del produttore 11509150
Numero-L L51130 72
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime per contatti vengono utilizzate per preparare o pulire i contatti elettrici e sono la soluzione ideale per la lavorazione di scanalature sottili e fori passanti. Lima rettangolare con impugnatura piatta e taglio 2 su due lati. Forma A conforme alla DIN 7283. Lima di spessore ridotto, particolarmente adatta alla lavorazione di contatti, scanalature sottili e fori passanti. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Queste lime per contatti vengono fornite in confezioni industriali. L’impugnatura piatta permette l’utilizzo della lima senza l’ausilio del manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1118 A
  • Larghezza metrica: 8 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 100 mm
  • Altezza: 1.2 mm

Vantaggi:

  • L’impugnatura piatta permette l’utilizzo della lima senza l’ausilio del manico.
  • Sezione molto sottile per l’utilizzo all’interno di scanalature.
  • Particolarmente maneggevole.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Altri metalli non ferrosi; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)