Omschrijving:
Contactvijlen worden ingezet om elektrische contacten voor hun gebruik voor te bereiden of te reinigen en zijn goed geschikt voor de bewerking van smalle groeven en uitsparingen. Rechthoekige vijl met vlakke handgreep en kap 2 aan twee zijden. Vorm A volgens DIN 7283. Zeer dunne vijl, die bijzonder goed geschikt is voor de bewerking van contacten, smalle groeven en uitsparingen. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Deze contactvijlen worden in industrieverpakkingen geleverd. Door de uitgestanste vijlgreep is geen extra hecht nodig.
Kenmerk:
- PFERD type: 1118 A
- Breedte metrisch: 8 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 100 mm
- Hoogte: 1.2 mm
Voordeel:
- Dankzij de uitgeponste file handle kan het zonder handvat worden gebruikt.
- Zeer dunne dwarsdoorsnede naar de dop in groeven.
- Handig ontwerp.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Overige non-ferrometalen
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Overige non-ferrometalen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)