CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.32LA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40.32LA
EAN / GTIN 3148516622310
Codice del produttore 40.32LA
Numero-L L60130 1398
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • B x B1 [mm]: 69,5 x 47,8
  • E [mm]: 13,2
  • E1 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 498
  • [g]: 850