Ringsleutel met open uiteinde , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 32 mm

Artikelnummer: 40.32LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40.32LA
EAN/GTIN 3148516622310
Nummer fabrikant 40.32LA
L-nummer L60130 1398

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B x B1 [mm]: 69,5 x 47,8
  • E [mm]: 13,2
  • E1 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 498
  • [g]: 850