• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.22LA
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40.22LA
EAN / GTIN 3148516621511
Codice del produttore 40.22LA
Numero-L L60130 258
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • B x B1 [mm]: 51.0 x 33.8
  • E [mm]: 9.9
  • E1 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 368
  • [g]: 360