• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PRODLOUŽENÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 22 MM

Artiklové číslo: 40.22LA
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40.22LA
EAN / GTIN 3148516621511
Číslo výrobce 40.22LA
L-číslo L60130 258
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • B x B1 [mm]: 51,0 x 33,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 368
  • [g]: 360