• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola rotante per lavaggio per apparecchi < 1000 l/h, setole in nylon

Codice art.: 4.113-004.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4.113-004.0
EAN / GTIN 4054278175997
Codice del produttore 4.113-004.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola rotante rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola grigia da tutte le superfici. Resistente a temperature fino a 60 °C. (EASY!Lock, inserto spazzola rimovibile).

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 300 x 200 x 100 mm
  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • portata: 500 – 1000 l/h
  • Peso: 1 kg
  • peso con confezione: 1,2 kg
  • Materiale: Nylon

Vantaggi:

Spazzola per lavaggio ad acqua rotante:
  • Non è necessario alcun motore aggiuntivo per il comando spazzola.
Elevato effetto di pulizia meccanica grazie alla rotazione:
  • Ottime prestazioni di pulizia.
  • Design compatto e leggero.
Attacco alla lancia a spruzzo (attacco M18x1.5):
  • Semplice e stabile.
Setole in nylon:
  • Le superfici sono protette.
  • Meno tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.