• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lancia in schiuma Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Codice art.: 4.112-055.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4.112-055.0
EAN / GTIN 4054278434971
Codice del produttore 4.112-055.0
Numero-L L00940 1800
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Sviluppata per i pulitori ad alta pressione Kärcher con funzione di servocomando e capacità flottante da 900 a 2500 litri di acqua all'ora, la nostra nuova lancia in schiuma Basic da 3 tazze vanta caratteristiche eccezionali. Ad esempio, se utilizzato contemporaneamente al nostro detergente per schiuma VehiclePro RM 838, garantisce un risparmio di circa il 50% e una qualità eccezionale della schiuma. La robusta base in ottone e altri materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata. Inoltre, l'intelligente dosaggio a 3 stadi tramite un'apertura integrata impedisce efficacemente la regolazione involontaria. Il contenitore del detergente presenta inoltre caratteristiche speciali: Il design stabile ed ergonomico offre una presa aggiuntiva sul collo, un'apertura larghezza per un facile riempimento e una filettatura multi-giro per una rapida sostituzione.

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • Dosaggio: 1 / 2 / 4%
  • Dimensioni ugello: 38
  • portata: 900 – 2500 l/h
  • peso con confezione: 0,8 kg
  • Max. Pressione: 300 bar
  • Capacità del serbatoio: 1 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello