• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tappetini VAC-MAT, Modello: 1

Codice art.: 385040 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,44 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,70 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 300 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 2,5 mm
Colore blu
Durezza standard
Tipo di prodotto Tappetino per vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 385040 1
EAN / GTIN 2050001717382
Codice del produttore 11030
Produttore/persona responsabile Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzabile più volte a seconda della lavorazione.
Tappetini VAC-MAT utilizzabili senza limiti fino a 40°C.