Tapis VAC-MAT, Type: 1

Réf.: 385040 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    10,68 € / 1 unité
  • De 10 unités
    8,90 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
603 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 300 mm
Largeur 200 mm
Hauteur H 2,5 mm
Dureté standard
Type de produit Tapis à dépression
Type de serrage dépression
Avec filetage non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 385040 1
EAN / GTIN 2050001717382
Réf. fabricant 11030
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Réutilisables en fonction de l’application d’usinage.
Utilisation illimitée des tapis VAC-MAT jusqu’à 40 °C.