• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

COMPRESSORE A LEVA PER GRASSO 500 CC

Codice art.: 378A.50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 378A.50
EAN / GTIN 3662424048296
Codice del produttore 378A.50
Numero-L L60130 8729
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Cartuccia di grasso
  • uso con cartucce standard o con grasso sciolto
  • tubo flessibile secondo la norma 1283
  • pressione statica e sfaldamento
  • costruzione del tubo di gomma approvato secondo la norma DIN20024.

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 400 bar, con opzione di sfiato
  • Contenuto 500 cm³ o 400 g di grasso
  • Diametro del tubo: 13,1 mm
  • Raggio di curvatura del tubo: 90 mm
  • Lunghezza: 370 mm (senza tubo)
  • Peso (kg): 1,356