• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elemento di serraggio, impugnatura di sollevamento, Modello: 28/175

Codice art.: 377152 28/175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 28 mm
Esecuzione variabile
Altezza serraggio massimo 300 mm
Profondità arco 40-175 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377152 28/175
EAN / GTIN 4008158036854
Codice del produttore TWV28-30-17H
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura di sollevamento con meccanismo a scatto per serraggio dosato e senza vibrazioni.

Vantaggi:

  • Integrabile senza strumenti sul banco di saldatura.
  • Versatile e regolabile in continuo.
  • Serraggio comodo, sicuro, preciso e personalizzato.