Spændeelement Greb 28/175

Art.-nr.: 377152 28/175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 28 mm
Udførelse variabel
Spændehøjde maks. 300 mm
Udladning 40−175 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377152 28/175
EAN/GTIN 4008158036854
Producentnummer TWV28-30-17H

Betegnelse

Udførelse:

Greb med låsemekanisme til doseret og vibrationssikker fastspænding.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.