Tassello piatto rettificato, Misura cava b1 della macchina e del dispositivo: 10mm

Codice art.: 375370 10
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
Misura cava b1 della macchina e del dispositivo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6322B
Misura cava b1 della macchina e del dispositivo 10 mm
Per viti DIN 84, DIN 912 M4×10
Lunghezza 20 mm
Altezza H 8 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375370 10
copia
EAN / GTIN 4020772071691
copia
Codice del produttore 71696
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

I tasselli piatti sono utili, quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.