Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 14X80mm

Codice art.: 375335 14X80
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale cave B 14 mm
Lunghezza complessiva L2 80 mm
Larghezza complessiva e 22 mm
Altezza complessiva H 8 mm
Lunghezza nominale delle viti L3 80 mm
Misura del filetto M M20
Lunghezza filettatura L1 55 mm
Con gradino sì
Larghezza ridotta a 13,7 mm
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Peso 100 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375335 14X80
EAN / GTIN 4020772087319
Codice del produttore 87312
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Forgiate
  • Cave a T fresate, filettatura rullata.
  • Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l’allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall’alto.