Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 14X80mm

Artikel-Nr.: 375335 14X80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß×Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nuten-Nennmaß B 14 mm
Länge gesamt L2 80 mm
Breite gesamt e 22 mm
Höhe gesamt H 8 mm
Schrauben-Nennlänge L3 80 mm
Gewindegröße M M20
Gewindelänge L1 55 mm
mit Stufe ja
schmale Breite a 13,7 mm
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 100 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375335 14X80
EAN / GTIN 4020772087319
Herstellernummer 87312
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschmiedet
  • T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.
  • Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.