Coppia di tamponi paralleli, di precisione, lunghezza 150 mm

Codice art.: 372276
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge L 150 mm
Breite B 8 mm
Breiten-Toleranz ± 0,01 mm
Höhe H 26 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Parallelität 0,005 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372276
EAN / GTIN 4020772372279
Codice del produttore 372276
Numero-L L30130 862
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, di precisione, 150 mm di lunghezza, a coppia piana-parallela rettificata fine.
Cementato.
Livello di qualità: Precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 26
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 8
  • L: 150
  • peso: 482 g