Dvojice paralelních podložek, přesnost, délka 150 mm

Artiklové číslo: 372276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Délka L 150 mm
Šířka B 8 mm
Tolerance šířky ± 0,01 mm
Výška H 26 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,005 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372276
EAN / GTIN 4020772372279
Číslo výrobce 372276
L-číslo L30130 862
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, přesnost, délka 150 mm, dvouspárový rovinný rovnoběžný jemný povrch.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 26
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 8
  • L: 150
  • hmotnost: 482 g