• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Staffa di bloccaggio dentatura a gradino, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 14X150mm

Codice art.: 372005 14X150
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 19 mm
Larghezza 38 mm
Per tiranti a vite M12; M14
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372005 14X150
EAN / GTIN 4069515013369
Codice del produttore 372005 14X150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Solo unitamente con gli appoggi universali n. art. 372205.

Materiale:

Temprato, nero.