• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Staffe di bloccaggio, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 26X250mm

Codice art.: 371005 26X250
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6314
Larghezza fessura 26 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Altezza 35 mm
Larghezza 70 mm
Per tiranti a vite M24
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 371005 26X250
EAN / GTIN 4069515013024
Codice del produttore 371005 26X250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Materiale:

Temprato, nero.