{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 6314 | |
| Larghezza fessura | 22 mm | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Altezza | 30 mm | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Per tiranti a vite | M20; M22 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
| Codice articolo | 371005 22X160 | |
| EAN / GTIN | 4069515012997 | |
| Codice del produttore | 371005 22X160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |