Dado a T, M8, per valore nominale scanalatura a T: 18mm

Codice art.: 370520 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
739 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tassello di precisione no
Dimensione nominale cave 18 mm
Lunghezza complessiva 28 mm
Larghezza complessiva 28 mm
Altezza complessiva 20 mm
Misura del filetto M8
Tipo di fissaggio filettatura
Misura del filetto M8
Numero di filetti 1
Con gradino no
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Normativa DIN 508
Classe di resistenza 10
Peso 91 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370520 18
EAN / GTIN 4020772153472
Codice del produttore 153478
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.