{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Precizinė bazavimo kaladėlė | ne | |
| Griovelio nominalus dydis | 18 mm | |
| Visas ilgis | 28 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 28 mm | |
| Visas aukštis | 20 mm | |
| Sriegio dydis | M8 | |
| Tvirtinimo būdas | sriegis | |
| Sriegio dydis | M8 | |
| Sriegių kiekis | 1 | |
| Su pakopa | ne | |
| Paviršius | pagerintos kokybės | |
| Produkto rūšis | bazavimo kaladėlė | |
| Medžiaga | plienas | |
| Standartas | DIN 508 | |
| Stiprumo klasė | 10 | |
| Svoris | 91 g |
| Produkto numeris | 370520 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772153472 | |
| Gamintojo numeris | 153478 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |